Motion
J6476E
Testeur de couple électronique - 1/2 po, plage de couple de 25-250 pi-lb, pour utilisation avec; clé dynamométrique électronique
N° D’ARTICLE MI07629233
N° MFRJ6476E
Prix1,697.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de couple électronique - 1/2 po, plage de couple de 25-250 pi-lb, pour utilisation avec; clé dynamométrique électronique
N° D’ARTICLE MI07629233
N° MFRJ6476E
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
Prix1,697.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    6-13/32 po
  • Taille
    1/2 po
  • Poids
    6.16 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662679174408
  • Plage de couple
    25-250 pi-lb
  • Type
    Testeur de couple
  • CUP_NON
    662679174408

Aperçu

Description du fabricant
J6476E COUPLE ÉLECTRONIQUE DE 1/2 PO
  • Testeur de couple électronique avec écran ACL et bips sonores
  • Alimentation principale avec adaptateur
  • Comprend un entraînement carré femelle
  • Précision de +/- 1 % CW et de +/- 3 % CCW digit
  • Unités de mesure : pi-lb, po-lb et Nm
  • Les modes de fonctionnement comprennent les modes Peak, Hold et Dial
  • Comprend un boîtier de soufflerie avec adaptateur c.a./c.c. et certificat d’étalonnage