Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute2000 bpm
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6 po
- Poids de l’outil2.16 lb
Détails
- Consommation d'air33 scfm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeCentre
- Code d’harmonisation8467115040
- Numéro CUP du fabricant697099641476
- MatérielMétal
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- SérieSérie MP
- CUP_NON697099641476
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1 an
Aperçu
- Le MP-Series offre des impacts compacts avec des vitesses comparables à celles des tournevis et des Nutrunners
- Rapport puissance/poids élevé
- Régulateur à 4 vitesses pour un contrôle de couple variable
- Construction à roulement à billes à 100 %
- Le boîtier entièrement métallique augmente la durée de vie de l’outil et réduit les vibrations
- Poignée surmoulée pour le confort de l’utilisateur
- Excellent choix pour les applications de joints souples