Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute900 bpm
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6.5 po
- Poids de l’outil2.20 lb
Détails
- Consommation d'air22 scfm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeEn ligne
- Code d’harmonisation8467115040
- Numéro CUP du fabricant697099641377
- MatérielMétal
- Vitesse maximale10500 tr/min
- SérieSérie MP
- CUP_NON697099641377
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1 an
Aperçu
- Le MP-Series offre des impacts compacts avec des vitesses comparables à celles des tournevis et des Nutrunners
- Rapport puissance/poids élevé
- Régulateur à 4 vitesses pour un contrôle de couple variable
- L’accélérateur papillon réversible monté sur le dessus améliore le contrôle et réduit la fatigue de l’utilisateur
- Boîtier résistant aux produits chimiques
- Excellent choix pour les applications de joints souples