Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute850 bpm
- Taille de l’entraînement1-1/2 po
- Taille du tuyau5/8 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Longueur totale29 po
- Poids de l’outil27.6 lb
Détails
- Consommation d'air105 scfm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeSpade
- Code d’harmonisation8467115040
- Numéro CUP du fabricant697099649823
- MatérielMétal
- Vitesse maximale3300 tr/min
- SérieSérie WT
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1 an
Aperçu
- Le mécanisme d'impact télescopique breveté offre une performance durable avec une réaction minimale à l'opérateur
- La construction robuste à boulon traversant élimine les filets de boîtier dénudés et les réparations coûteuses
- La lubrification positive à l’huile et à la mousse réduit les coûts d’entretien et de réparation
- La construction entièrement en métal résiste aux environnements difficiles
- Idéal pour les industries lourdes et les conditions difficiles