Motion
DCL079B

DEWALT
DCL079B

Lampe trépied sans fil (lumière seulement) - Style de montage portable, Technologie d'éclairage DEL, Tension max.* 20 V, Sortie lumineuse max. 3000 lm, Durée de fonctionnement max. 11 h
N° D’ARTICLE MI07700150
N° MFRDCL079B
Prix389.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCL079B

Lampe trépied sans fil (lumière seulement) - Style de montage portable, Technologie d'éclairage DEL, Tension max.* 20 V, Sortie lumineuse max. 3000 lm, Durée de fonctionnement max. 11 h
N° D’ARTICLE MI07700150
N° MFRDCL079B
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
Prix389.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’outil
    39 po
  • Longueur de l’outil
    9 po
  • Poids de l’outil
    16 lb
  • Poids
    19.64 lb

Détails

  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Numéro CUP du fabricant
    885911534239
  • Sortie lumineuse maximale
    3000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    11 heures
  • Style de montage
    Portable
  • Nombre de têtes
    1
  • CUP_NON
    885911534239
  • Tension
    20 V max.*

Aperçu

Description du fabricant
DCL079B 20V TRÉPIED À DEL MAX. (ÉCLAIRAGE SEULEMENT)
  • La DEL blanche naturelle offre une visibilité précise des couleurs, une longue durée de vie et reste fraîche au toucher
  • Trois réglages de luminosité pour personnaliser l’éclairage de l’espace de travail
  • Le poteau télescopique étend la tête de lumière à 7 pieds pour réduire les ombres et l’éblouissement
  • Mécanisme de verrouillage sur la poignée pour allonger et plier facilement les pattes
  • L’enveloppe robuste protège la tête de lumière et résiste aux conditions du chantier
  • Plus de 11 heures de fonctionnement*
  • Cote IP-55 pour la résistance aux intempéries et à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté