Motion
D200028GLW

KLEIN TOOLS INC
D200028GLW

Pinces à dénuder, à couper et à sertir – Longueur totale de 203 mm
N° D’ARTICLE MI07700155
N° MFRD200028GLW
Prix66.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
D200028GLW

Pinces à dénuder, à couper et à sertir – Longueur totale de 203 mm
N° D’ARTICLE MI07700155
N° MFRD200028GLW
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
Prix66.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4.7300 po, 120 mm
  • Hauteur
    0.438 po
  • Longueur de la mâchoire
    0.83 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    12 mm;0.4900 po
  • Largeur de la mâchoire
    1.25 po
  • Longueur
    8.063 po
  • Profondeur globale
    0.4900 po, 12 mm
  • Longueur totale
    203 mm
  • Hauteur de pièce unique
    12 mm;0.4900 po
  • Longueur de pièce unique
    203 mm;7.9800 po
  • Largeur d’une seule pièce
    32 mm;1.2500 po
  • Poids de l’outil
    272 g, 9.6 oz
  • Largeur de l’outil
    32 mm;1.2500 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    4.5 po

Détails

  • Application
    ACSR, fil le plus durci, clous, vis
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Éclat dans le noir
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe du fil dur
    Fil le plus trempé
  • Description
    Pince coupante diagonale, haute visibilité, 8-Inch
  • Couleur de la poignée
    Éclat dans le noir
  • Matériau de la poignée
    Enrobé de plastique
  • Style de poignée
    Enrobé de plastique
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Effet de levier élevé
    vrai
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
COUPE DIAGONALE À HAUTE VISIBILITÉ DE D200028GLW
  • Coupe-câbles diagonals avec poignées phosphorescentes pour localiser facilement votre outil dans les endroits sombres ou peu éclairés
  • La pince se charge dans l’éclairage naturel et artificiel
  • Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • Conception à levier élevé. Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe et de préhension 36-Percent supérieure à celle des autres modèles de pinces
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper de près le fil, les clous et le fil le plus durci
  • REMARQUE : Le temps d’éclat et l’intensité peuvent varier s’ils sont chargés dans des conditions de faible luminosité. Nettoyer régulièrement les poignées pour maintenir la luminosité