Motion
NCVT-4IR
Testeurs électriques - Testeur de tension
N° D’ARTICLE MI07946613
N° MFRNCVT-4IR
Prix53.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeurs électriques - Testeur de tension
N° D’ARTICLE MI07946613
N° MFRNCVT-4IR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.2500 po
  • Poids
    2 oz

Détails

  • Application
    HVAC
  • Type de batterie
    AAA
  • Type de testeur de circuit
    Testeur de tension
  • Mesure de tension maximale
    1000 V c.a.
  • Mesure de tension min.
    12 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT NCVT-4IR
  • Testeur de tension conçu spécifiquement pour les applications CVCA
  • Le testeur de tension sans contact permet de déterminer la tension CA sans contact dans les câbles, les cordons, les disjoncteurs, les interrupteurs, les prises et les fils, et la tension CA dans les systèmes de sécurité, de divertissement, de communication, de contrôle de l’environnement et d’irrigation
  • Détecte la tension CA de 12 à 1000V avec des indicateurs visuels et sonores
  • 4:1 thermomètre IR à rapport distance-point avec degrés Fahrenheit ou degrés Celsius de -22 à 482-Degree Fahrenheit (-30 à 250-Degree Celsius) sélectionnable par l’utilisateur
  • Pointeur laser pratique pour cibler la zone de mesure de la température
  • Écran ACL rétroéclairé avec résolution 0.1-Degree
  • La mise hors tension automatique préserve et prolonge la durée de vie de la batterie
  • Le capuchon de batterie à visser avec joint torique assure la résistance à la poussière et à l’eau
  • Outil léger et compact avec pince de poche pour un rangement facile et un accès rapide