Motion
68-079G TROUSSE DE PINCE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION

Gearwrench
68-079G SNAP RING PLIER KIT

68-079G TROUSSE DE PINCE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION
N° D’ARTICLE MI07989935
N° MFR68-079G SNAP RING PLIER KIT
Prix314.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
68-079G SNAP RING PLIER KIT

68-079G TROUSSE DE PINCE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION
N° D’ARTICLE MI07989935
N° MFR68-079G SNAP RING PLIER KIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix314.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale de l’anneau Alésage
    4 po
  • Arbre de taille de bague maximale
    4 po
  • Alésage de la taille minimale de la bague
    1/8 po
  • Arbre de taille de bague minimale
    1/8 po
  • Poids
    3.530 lb

Détails

  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Couche transparente
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    3
  • Type de pince
    Bague de retenue
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Décapotable

Aperçu

Description du fabricant
68-079G TROUSSE DE PINCE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION