Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6 po.
- Hauteur2/3 po.
- Longueur de la mâchoire1.2344 po
- Épaisseur de la mâchoire21/64 po
- Longueur10 1/3 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire2 po
- Longueur totale10 po.
- Épaisseur de la buse5/16 po.
- Largeur de l’embout0
- Poids1.01
- Largeur1 31/32 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 po.
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221023423
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Capacité maximale des mâchoires2 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)2.0000 po
- Nombre de postes19
- CUP_NON843221023423
Aperçu
- Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 2 po (52 mm).
- Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
- Outil de serrage réglable.
- Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
- La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
- 19 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- La balance gravée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant de saisir la pièce. Échelle de réglage marquée au laser pour régler la largeur de l’ouverture avant l’utilisation - marquages métriques et pouces.
- Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
- Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.