Spécifications
Détails
- Couleur du porte-poussièreNoir
- Matériau du bac à poussièreMétal
- Style de porte-poussièrePorte-poussière portatif
Aperçu
- La finition en émail noir cuite au four protège la casserole dans toutes les conditions
- Trou d’accrochage pour un rangement pratique sur un panneau perforé ou un chariot
- Fait d’un seul morceau d’acier de calibre 20