Motion
210L
Lampe de poche miniature portative - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 275 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI08096800
N° MFR210L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche miniature portative - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 275 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI08096800
N° MFR210L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    1.28 po
  • Longueur
    4.72 po

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Couleur du corps
    Noir
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité maximale du faisceau
    2732 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    275 lm
  • Durée d’exécution maximale
    3 heures
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Type de commutateur
    Bouton-poussoir

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE MINIATURE À DEL DE 250-LUMEN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté