Motion
LWC16

ENERPAC
LWC16

LWC16, Vertical Lifting Wedge with Integrated Pump, 0.83 in Lifting Height - 16 ton, 0.830 in Stroke, 2.020 in Extended Top Height
N° D’ARTICLE MI08331712
N° MFRLWC16
Prix7,038.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
LWC16

LWC16, Vertical Lifting Wedge with Integrated Pump, 0.83 in Lifting Height - 16 ton, 0.830 in Stroke, 2.020 in Extended Top Height
N° D’ARTICLE MI08331712
N° MFRLWC16
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
Prix7,038.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur étendue
    2.020 po
  • Écart maximal
    0.830 po
  • Hauteur rétractée
    0.390 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.830 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Capacité de charge
    16 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Source d’alimentation
    Hydraulique
  • Type de produit
    Coin de levage
  • Série / Type
    Série LW / Hydraulique

Aperçu

Description du fabricant
LWC16 CALE DE LEVAGE DE POMPE INTÉGRÉE
  • Espace d’accès réduit pour une meilleure accessibilité sur les applications avec un espace d’insertion limité
  • Mouvement de levage et d’abaissement sécuritaire et stable sans glissement
  • Le cylindre à rappel par ressort à action unique permet une rétraction mécanique automatique
  • La pompe manuelle intégrée offre une plus grande maniabilité
  • Comprend le bloc de sécurité SB2, le bloc de levage LWB1 et l’étui de transport

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté