Motion
2520-20
M12 Scie alternative FUEL™ TAILLE HACKZALL® - Outil seulement
N° D’ARTICLE MI08719012
N° MFR2520-20
Prix197.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 Scie alternative FUEL™ TAILLE HACKZALL® - Outil seulement
N° D’ARTICLE MI08719012
N° MFR2520-20
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
Prix197.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.625 po
  • Longueur de course
    0.6250 po
  • Poids de l’outil
    3.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La M12 FUEL HACKZALL est la scie la plus rapide et la plus puissante de sa catégorie, offrant plus de 4X temps de fonctionnement supplémentaires, une coupe jusqu’à 70 % plus rapide et une durée de vie de l’outil jusqu’à 6X plus longue que les scies concurrentes.
  • Piles incluses
    Non compris
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Lames incluses
  • Finition couleur
    Rouge
  • Style de poignée
    Prise douce
  • Lampe de travail intégrée
    Oui
  • Chaussure réglable sans clé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242318827
  • Matériel
    Plastique avec surmoulage en caoutchouc
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    045242318827
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
2520-20 M12 HACKZALL À CARBURANT ALTERNATIF
  • La conception à une main offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à ceux d’une scie alternative standard
  • La taille compacte permet de couper dans les espaces restreints et la légèreté facilite le travail au-dessus de la tête
  • LE moteur POWERSTATE sans balais fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides et une chaleur réduite pour une durée de vie prolongée
  • L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • REDLITHIUM™ Le bloc-piles XC 4.0 (non inclus) offre une construction supérieure, plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du bloc que les batteries concurrentes
  • Batteries/chargeurs compatibles : tous les M12 batteries (48-11-2401, 48-11-2402 48-11-2420, ET 48-11-2440) et chargeurs (48-59-2401, 2510-20, 48-59-1812)