Motion
PL017X031KE

TSUBAKI (UST)
PL017X031KE

Bague sans clé - Série KE, DI 17 mm, DI 31 mm
N° D’ARTICLE MI08731005
N° MFRPL017X031KE
Prix147.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL017X031KE

Bague sans clé - Série KE, DI 17 mm, DI 31 mm
N° D’ARTICLE MI08731005
N° MFRPL017X031KE
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
Prix147.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 14
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14504 psi
  • Extérieur Diamètre  
    31 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    182 N/mm^2
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    2675 lb
  • CUP_NON
    097039758392

Aperçu

Description du fabricant
PL017X031KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE