Motion
2032BP-2N

ENERGIZER
2032BP-2N

Pile bouton - 2032, Chimie : lithium, 3 volts
N° D’ARTICLE MI08769062
N° MFR2032BP-2N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
2032BP-2N

Pile bouton - 2032, Chimie : lithium, 3 volts
N° D’ARTICLE MI08769062
N° MFR2032BP-2N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2032
  • Hauteur
    1.74 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    0.18 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile bouton au lithium Energizer 2032 avec emballage à l’épreuve des enfants• Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux• Maintient l’alimentation jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes quand vous en avez besoin• Remplacement pour : L14, DL2032, SB-T15 et 5004LC• Ces piles au lithium peuvent résister à une vaste plage de températures, de -22º à 140º F

Aperçu

Description du fabricant
2032BP-2N ENERGIZER 2032 LITH PIÈCE DE MONNAIE 2-PK
  • Pile bouton au lithium Energizer 2032 avec emballage à l’épreuve des enfants
  • Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux
  • Maintient l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin
  • Remplacement pour : L14, DL2032, SB-T15 et 5004LC
  • Ces batteries au lithium peuvent résister à une large plage de températures, de -22º à 140º F