Motion
FXV0440
Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 440 lb, les utilisations d’application sont des poutres/du fer angulaire (90°)/des pièces chaudes
N° D’ARTICLE MI08775810
N° MFRFXV0440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 440 lb, les utilisations d’application sont des poutres/du fer angulaire (90°)/des pièces chaudes
N° D’ARTICLE MI08775810
N° MFRFXV0440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    5.30 po
  • Hauteur de l’aimant
    3.00 po
  • Hauteur totale
    5.50 po
  • Longueur totale
    7.70 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Demandes
    Poutres, fer angulaire (90°), pièces chaudes
  • Matériel
    Terre rare
  • Capacité de charge utile plate
    440 lb

Aperçu

Description du fabricant
FXV0440 FX AIMANT DE LEVAGE PERMANENT DE 7.7 PO