Motion
18080
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 6.0000 po, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826072
N° MFR18080
Prix34.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 6.0000 po, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826072
N° MFR18080
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
Prix34.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6200 po;16 mm
  • Longueur du tuyau
    6.0000 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOULÉ DE PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR 18080