Spécifications
Dimensions
- Angle de biseau0 degrés
- Longueur de lame1.33 po
- Largeur de lame2.25 po
- Poids1.63 lb
Détails
- ApplicationCharpenterie générale
- Matériau de la lameAcier
- DuretéHRC47°-HRC55° HBS
- Matériau de la têteCRV
- Numéro CUP du fabricant076174165838
- DéforméNon
- AtteignableNon
- Style de busePlat
Aperçu
- Pour la coupe et la coupe grossière du bois, des panneaux muraux et de la maçonnerie
- Traité thermiquement pour satisfaire ou dépasser les spécifications ANSI
- Fini à revêtement en poudre pour plus de visibilité