Motion
K68X74X20

NTN
K68X74X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332929
N° MFRK68X74X20
Prix54.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K68X74X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332929
N° MFRK68X74X20
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
Prix54.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    74 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.143 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094541
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18800 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K68X74X20 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues