Motion
FICHE 7000051868 3M  W-3279-2, 1/4 PO TAILLE DE CORPS, 1/4 PO FPT, INT INDUSTRIEL

3M
7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT

Fiche 3M™ W-3279-2, 1/4 po de taille de corps, 1/4 po FPT, échangeur industriel 2/caisse
N° D’ARTICLE MI09486120
N° MFR7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT
Prix134.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT

Fiche 3M™ W-3279-2, 1/4 po de taille de corps, 1/4 po FPT, échangeur industriel 2/caisse
N° D’ARTICLE MI09486120
N° MFR7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT
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
Prix134.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Poids
    0.084 lb

Détails

  • Couleur
    Métal
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138289874
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Fiche
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • CUP_NON
    00051138289874

Aperçu

Description du fabricant
7000051868 3M FICHE W-3279-2, 1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. À utiliser avec les casques Whitecap 3M™