Motion
DUH5120TRI-10T

3M
DUH5120TRI-10T

Disque de ponçage – 5 po de diamètre, 5.0000 po, arbre de 127 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, grain 120 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09506326
N° MFRDUH5120TRI-10T
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DUH5120TRI-10T

Disque de ponçage – 5 po de diamètre, 5.0000 po, arbre de 127 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, grain 120 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09506326
N° MFRDUH5120TRI-10T
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5.0000 po, 127 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Menuiserie, construction, projets de rénovation domiciliaire, peinture, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    B10384291
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060654897
  • Application du matériel
    Métal, plastique, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00638060654897

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION DE QUALITÉ PRO 7100202877 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement, dure longtemps
  • Grain moyen pour lisser les surfaces
  • Fixation et retrait rapides et faciles
  • Idéal pour le nivellement
  • À utiliser sur le bois, le plastique et le métal
  • Le motif de trou universel s’adapte aux deux modèles 5
  • et ponceuses à 8 trous
  • La conception brevetée des trous universels aide à réduire la poussière en suspension dans l’air, ce qui permet d’obtenir un chantier plus propre.
  • Le disque universel a un diamètre de 5 pouces
  • Disques de ponçage résistants aux obstructions
  • À utiliser avec des ponceuses orbitales aléatoires
  • Disponible dans une gamme de grains pour un fini lisse
  • Idéal pour la construction, la peinture, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation résidentielle
  • Recommandé pour une utilisation avec les produits de sécurité personnelle 3M™
  • Contenu de l’emballage : 10 feuilles/paquet