Motion
DUH560TRI-10I

3M
DUH560TRI-10I

Disque de ponçage – 5 po de diamètre, 5.0000 po, arbre de 127 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, grain 60
N° D’ARTICLE MI09506329
N° MFRDUH560TRI-10I
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DUH560TRI-10I

Disque de ponçage – 5 po de diamètre, 5.0000 po, arbre de 127 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, grain 60
N° D’ARTICLE MI09506329
N° MFRDUH560TRI-10I
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5.0000 po, 127 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition des métaux, ponçage du plastique, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7100202879
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060654873
  • Application du matériel
    Métal, plastique, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00638060654873

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION DE QUALITÉ PRO 7100202879 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de qualité supérieure offre une expérience de ponçage plus rapide
  • Peut être utilisé sur n'importe quel trou 5 ou 8 , ponceuse orbitale 5 po randon
  • Grain grossier pour enlever les couches de peinture ou de vernis