Motion
7100097446 PROTÈGE-OREILLES PAR-DESSUS LA TÊTE X4A SÉRIE X NRR27 HIVIZ 67118

3M
7100097446 EARMUFF OVER-THE-HEAD X4A X-SERIES NRR27 HIVIZ 67118

Protège-oreilles X4A 7100097446 3M™ PELTOR , orange forestier,
N° D’ARTICLE MI09507559
N° MFR7100097446 EARMUFF OVER-THE-HEAD X4A X-SERIES NRR27 HIVIZ 67118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100097446 EARMUFF OVER-THE-HEAD X4A X-SERIES NRR27 HIVIZ 67118

Protège-oreilles X4A 7100097446 3M™ PELTOR , orange forestier,
N° D’ARTICLE MI09507559
N° MFR7100097446 EARMUFF OVER-THE-HEAD X4A X-SERIES NRR27 HIVIZ 67118

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10078371671188
  • CUP_NON
    10078371671188

Aperçu

Description du fabricant
7100097446 PROTÈGE-OREILLES PAR-DESSUS LA TÊTE X4A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Isolation électrique : appropriée pour une vaste gamme d’applications*
  • Couleur orange forestier : s’aligne avec la coloration standard de l’industrie
  • *Ces protège-oreilles sont faits de matériaux non conducteurs (parfois appelés « diélectriques ») tandis que les composants métalliques des serre-têtes et les mécanismes de fixation du casque sont recouverts de matériaux non conducteurs. Ce produit s’est avéré isolé électriquement, résistant à une tension allant jusqu’à 1.2 kV, dans un laboratoire externe par rapport à une méthode d’essai modifiée basée sur la EN 397:2012 dans des conditions sèches. L’utilisateur doit déterminer la pertinence globale de ce produit pour l’application prévue en tenant compte de tout danger autre que le bruit pour lequel ce produit est testé et approuvé. **Ce produit a été conçu et testé avec un casque de sécurité 3M H700. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les autres modèles de casques de sécurité, composez le 3M. ***3M recommande fortement de tester l’ajustement des protecteurs auditifs. Les recherches suggèrent que de nombreux utilisateurs recevront moins de réduction du bruit que ce qui est indiqué par le NRR en raison de la variation de l’ajustement des protège-oreilles, de la compétence en matière d’ajustement des protège-oreilles et de la motivation de l’utilisateur. Si un NRR est utilisé, le 3M recommande qu’il soit réduit de 50 % ou conformément aux règlements applicables.
  • *L’IRB peut surestimer la protection auditive fournie lors d’une utilisation typique.