Spécifications
Dimensions
- Contenu28 71 280 et 28 81 280
- Poids1.194 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionJeu de 2 embouts de raccordement XL
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Accessoires inclus1 de chaque : pinces à bec effilé extra longue de 11 po, mâchoires droites (28 71 280) et pinces à bec effilé extra longue de 11 po, mâchoires inclinées (28 81 280).
- Comprend28 71 280 et 28 81 280
- IsoléNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Type de mâchoireDemi-rond
- Numéro CUP du fabricant843221022945
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces2
- Type d’ensembleEnsemble de pinces à bec effilé
- Angle de la buse45 °
- TypeEnsemble de becs effilés
- CUP_NON843221022945
Aperçu
- Comprend 1 de chaque : pinces à bec effilé extra longue de 11 po, mâchoires droites (28 71 280) et pinces à bec effilé extra longue de 11 po, mâchoires inclinées (28 81 280).
- Pince d’assemblage longue avec profil ondulé.
- La conception longue et mince est parfaite pour la prise et l’assemblage dans les endroits difficiles à atteindre.
- Les pièces profondes peuvent être facilement atteintes à l’aide des embouts minces demi-ronds.
- Agrippe jusqu’à 2 1/4 po.
- Prise, maintien et guidage prudents et fiables des petits tuyaux, vis et câbles en cuivre ainsi que d’autres pièces rondes grâce aux rainures fraisées avec des surfaces lisses.
- Quatre petites rainures de traction dans les mâchoires s’agripperont fermement lorsque vous tenez et tirez des objets ronds.
- Zone de préhension dentelée pour tenir les pièces rondes près de la base des mâchoires.
- Convient aux travaux dans le secteur automobile et en génie mécanique.
- Outil mince, mais robuste.
- Le modèle 28 81 280 est doté d’une tête inclinée de 45˚ pour atteindre les endroits difficiles d’accès.
- Forgé à partir d’acier à outil spécial; durci à l’huile et trempé.