Motion
12 74 180 SB

KNIPEX
12 74 180 SB

Pince de dénudage automatique de 7 po pour câble de commande
N° D’ARTICLE MI10651255
N° MFR12 74 180 SB
Prix242.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 74 180 SB

Pince de dénudage automatique de 7 po pour câble de commande
N° D’ARTICLE MI10651255
N° MFR12 74 180 SB
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
Prix242.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    4.4 - 7.5 mm
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    7 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.273 lb
  • Largeur de l’outil
    2 7/8 po.

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince de dénudage automatique pour câble de commande
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023461
  • Matériel
    Lames : acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    4.4 - 7.5 mm
  • CUP_NON
    843221023461
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À DÉNUDER 12 74 180 LB/PO2 POUR
  • Dénudage sans effort : pour les câbles multicœurs à coupe transversale inégale.
  • Pour les câbles de commande et de capteur/câbles d’actionneur, également pour dénuder les câbles d’alimentation flexibles à 3 cœurs et les rallonges.
  • Réglage automatique des diamètres de câble entre 4.4 et 7.5 mm.
  • Aucun dommage au conducteur intérieur ou à la tresse de blindage.
  • Permet au câble de passer à travers le centre de la pince pour une bande médiane ou pour dénuder des longueurs plus longues.
  • Convient aux gaines de câble en PVC et en PUR très flexibles et aux fils en caoutchouc tels que H05, etc.
  • Longues longueurs de dénudage possibles.
  • Lames de rechange, numéro de pièce 12 79 31.
  • Le corps est fait de plastique renforcé de fibre de verre.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.