Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6 3/4 po.
- Hauteur1 3/8 po.
- Longueur13 3/8 po.
- Profondeur globale1 3/8 po.
- Longueur totale13 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1 3/8 po
- Longueur de pièce unique13 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce13 3/8 po.
- Poids de l’outil2.87 lb
- Largeur de l’outil5 1/2 po.
- Poids2.87
- Largeur5 1/2 po.
Détails
- ApplicationCâble ACSR
- Fini de lameBruni
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Type de coupeCoupe-câble à cliquet
- Capacité de coupe1 1/4 po.
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)1 1/4 po.
- Capacité de coupe Kcmil795 (ACSR)
- DescriptionCoupe-câble ACSR à cliquet
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeDouble composant
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221022242
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221022242
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Le coupe-câble coupe-câbles ACSR (tout en acier renforcé) jusqu’à 795 kcmil et AAC (tout conducteur en aluminium) jusqu’à 1 1/4 po (32 mm).
- Avec une ou deux mains, l'effet de levier élevé garantit une coupe simple et précise.
- Pratique et compact avec les plus hautes performances.
- Lame rotative à double guidage extrêmement stable.
- Pas de débordement du câble : affûtage de précision et tranchant durci par induction pour une coupe nette et une longue durée de vie.
- Faible force de main requise grâce à l’entraînement par engrenage à deux étages avec mécanisme à cliquet.
- Poignée fixe avec zone de support pour déposer les pinces lors de la coupe.
- Mécanisme de verrouillage pour le transport avec des poignées bien fermées.
- Fabriqué en acier à outils spécial de haute qualité, durci à l’huile à plusieurs étages.