Motion
50 00 160

KNIPEX
50 00 160

Pince coupante d’extrémité de menuisier 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651290
N° MFR50 00 160
Prix38.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
50 00 160

Pince coupante d’extrémité de menuisier 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651290
N° MFR50 00 160
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
Prix38.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    6 3/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 3/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 3/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.49 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/4 po.
  • Poids
    0.49

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante d’extrémité de menuisier
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012816
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012816

Aperçu

Description du fabricant
50 00 160 PINCES COUPANTES D’EXTRÉMITÉ DE MENUISIER
  • Idéal pour enlever les ongles.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Capacité de coupe - matériau dur moyen jusqu'à 5/64 po.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.