Spécifications
Dimensions
- Hauteur15/16 po.
- Largeur de la mâchoire5/64 po.
- Longueur7 1/8 po.
- Profondeur globale15/16 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique15/16 po
- Longueur de pièce unique7 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/8 po.
- Poids de l’outil0.73 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.73
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince coupante d’extrémité de menuisier
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003371
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003371
Aperçu
- Idéal pour enlever les ongles.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Dureté de pointe (environ 60 HRC).
- Capacité de coupe - matériau dur moyen jusqu'à 5/64 po.
- Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.