Motion
97 33 02

KNIPEX
97 33 02

Pince à sertir MultiCrimp® de 9 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651426
N° MFR97 33 02
Prix663.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 33 02

Pince à sertir MultiCrimp® de 9 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651426
N° MFR97 33 02
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
Prix663.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/4 po.
  • Longueur
    9 5/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/4 po.
  • Longueur totale
    9 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    2.49 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    9 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 5/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5 po.
  • Poids de l’outil
    1.325 lb
  • Largeur de l’outil
    3 1/16 po.
  • Poids
    1.325
  • Largeur
    3 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir MultiCrimp®
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015381
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015381

Aperçu

Description du fabricant
97 33 02 MULTICRITÈRES
  • Pinces à sertir avec chargeur de changeur - contient (5) des matrices de sertissage les plus courantes.
  • Crimping Pliers with round magazine and five interchangeable dies for; - non-insulated open plug-type connectors (plug width 4.8 + 6.3 mm) from 1/64-15/64" (0.5 - 6.0 mm²) - insulated terminals, plug connectors and butt connectors from 1/64-15/64" (0.5 - 6.0 mm²) - insulated and non-insulated ferrules (end sleeves) from 1/64-15/64" (0.25 - 6 mm²) - insulated and non-insulated ferrules (end sleeves) with 10 / 16 / 25 mm² and for non-insulated crimp terminals - tube and compression cable lugs in accordance with DIN 46234 and DIN 46235 - non-insulated crimp, butt and press connectors in accordance with DIN 46341 and DIN 46267.
  • Un seul outil pour les applications de sertissage les plus courantes.
  • Les matrices de sertissage ont changé rapidement et facilement sans outil supplémentaire.
  • Rangement trié et protégé des matrices interchangeables dans un magazine rond.
  • Pince à sertir puissante et confortable de qualité professionnelle.
  • Mêmes résultats de sertissage fiables que pour les matrices de sertissage fixes.
  • Qualité de sertissage constamment élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de verrouillage forcé (déverrouillable).
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.
  • Magazine rond : plastique, renforcé de fibre de verre.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon