Motion
75 22 125

KNIPEX
75 22 125

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651487
N° MFR75 22 125
Prix99.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
75 22 125

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651487
N° MFR75 22 125
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
Prix99.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    35/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    13/32 po.
  • Longueur
    5 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    5 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 po.
  • Poids de l’outil
    0.18 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.18
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/64 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013400
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013400
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75 22 125 GOUGES DIAGONALES ÉLECTRONIQUES
  • Joint boulonné pour une haute précision et une tolérance aux contraintes.
  • Pour un assemblage très précis en électronique et en mécanique fine.
  • Bords tranchants et tranchants pour les fils souples et durs et les fils de piano.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Capacité de coupe - jusqu'à 3/64 po pour les fils souples, jusqu'à 1/32 po pour les fils moyens, jusqu'à 1/64 po pour les fils durs et jusqu'à 1/64 po pour les fils de piano.
  • Avec un petit biseau.
  • Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile.
  • Petit biseau.
  • Coupe semi-affleurante.
  • Avec une coupe nette et à la terre pour les fils souples et durs et les fils de piano.