Motion
42 14 280

KNIPEX
42 14 280

Pince à poignée de soudage 11 po
N° D’ARTICLE MI10651724
N° MFR42 14 280
Prix108.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
42 14 280

Pince à poignée de soudage 11 po
N° D’ARTICLE MI10651724
N° MFR42 14 280
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
Prix108.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 3/4 po.
  • Longueur
    10 13/16 po.
  • Profondeur globale
    2 3/4 po.
  • Longueur totale
    11 po.
  • Hauteur de pièce unique
    2 3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    10 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 13/16 po.
  • Poids de l’outil
    2.04 lb
  • Largeur de l’outil
    2 13/16 po.
  • Poids
    2.04

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Fini de lame
    Galvanisé
  • Matériau du corps
    Mâchoires de préhension : fonte
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à poignée de soudage
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8205.70.0090
  • Capacité de la mâchoire
    1 3/16 po à 2 19/32 po
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012298
  • Matériel
    Mâchoires de préhension : fonte
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 3/16 po à 2 19/32 po
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 3/16 po à 2 19/32 po
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de version
    Déclencheur
  • Retour du ressort
    Oui
  • Déclencher la libération
    Oui
  • CUP_NON
    843221012298

Aperçu

Description du fabricant
42 14 280 PINCES DE BLOCAGE - MÂCHOIRES DE SOUDAGE
  • Pour saisir, serrer et tenir une variété de profils pendant le soudage.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
  • Parfait pour une utilisation d’une seule main.
  • Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
  • Capacité de la mâchoire - 1 3/16 po à 2 9/16 po pour le matériau rond.
  • Pince en acier laminé à haute résistance.