Motion
9K  00 80 135 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 135 US

Jeu de colliers de serrage/cliquetage de 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652209
N° MFR9K 00 80 135 US
Prix374.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 135 US

Jeu de colliers de serrage/cliquetage de 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652209
N° MFR9K 00 80 135 US
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
Prix374.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Jeu de colliers de serrage/cliquetage de 2 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Includes 1 each of: 10'' Spring Hose Clamp Pliers w/ Locking Device (85 51 250 AF) and 10'' Cobra® Hose Clampliers for Click Clamps (85 51 250 C).
  • Comprend
    85 51 250 AF et 85 51 250 C
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022693
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    2
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • CUP_NON
    843221022693

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 135 US 2 COLLIER DE SERRAGE/CLIQUEZ
  • Includes 1 each of: 10'' Spring Hose Clamp Pliers w/ Locking Device (85 51 250 AF) and 10'' Cobra® Hose Clampliers for Click Clamps (85 51 250 C).
  • Embouts rotatifs pour bien saisir les pinces dans toutes les positions.
  • Détachez doucement les tuyaux à l’aide de la mâchoire dentelée derrière les embouts.
  • La conception mince de la tête, la largeur étroite de la tête et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.