Spécifications
Dimensions
- Poids0.845 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionJeu d’outils électroniques 5 pièces
- Matériau de la poignéeMulticomposants ESD
- Style de poignéeMulticomposants ESD
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 pince électronique de précision de 5-1/4 po - ESD (34 22 130 ESD), 1 coupe-câbles diagonals électroniques de précision de 5 po - ESD-poignée confort (79 22 125 ESD), 5 po - Coupe-câbles diagonals électroniques de précision - ESD-poignée confort (79 02 125 ESD), 3 po WITTRON ESD 3 po à fentes 3.0mm (9T 89418), 2-1/4 po WITTRON ESD 2-1/4 po Phillips no 0 (9T 89433)
- Comprend34 22 130 ESD, 79 22 125 ESD, 79 02 125 ESD, 9T 89418, 9T 89433, rouleau à outils
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221008307
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces5
- Type d’ensembleEnsembles variés
Aperçu
- Includes 1 each of: 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD (34 22 130 ESD), 5" Precision Elec Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 22 125 ESD), 5" Precision Elec Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 02 125 ESD), 3" WITTRON ESD 3" Slotted 3.0mm Tip (9T 89418), 2-1/4" WITTRON ESD 2-1/4" Phillips #0 (9T 89433).