Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale4 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique4 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/16 po.
- Poids de l’outil0.12 lb
- Largeur de l’outil1 3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique résistant aux chocs
- CouleurNoir
- Pays d’origineTaiwan
- DescriptionDénudeur de fils coaxial
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePlastique nu
- Type de poignéePlastique nu
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221011673
- MatérielPlastique résistant aux chocs
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221011673
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour dénuder les câbles coaxiaux RG 58, RG 59 et RG 62.
- 3 étapes de dénudage en une seule opération - dénude la gaine extérieure, le blindage et l'isolation en un seul processus avec trois lames intégrées.
- La profondeur de coupe de chaque lame peut être réglée individuellement avec une clé hexagonale.
- L’espacement des lames reste constant.
- Fabriqué en plastique durable résistant aux chocs.