Spécifications
Dimensions
- Contenu38 31 200, 38 71 200, 38 91 200
- Poids1.315 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble d’outils à bec long 3 pièces
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 pince à bec long de 8 po sans pince coupante (38 91 200), pince à bec long inclinée de 8 po sans pince coupante (38 71 200), pince à bec long de 8 po sans pince coupante en forme de S (38 31 200)
- Comprend38 31 200, 38 71 200, 38 91 200
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221008079
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- CUP_NON843221008079
Aperçu
- Comprend 1 pince à bec long de 8 po sans pince coupante (38 91 200), pince à bec long inclinée de 8 po sans pince coupante (38 71 200), pince à bec long de 8 po sans pince coupante en forme de S (38 31 200).