Motion
80012H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MAG 1/4"X1-1/2"

Gearwrench
80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"

Largeur de lame de 1/4 po, tournevis à fente OAL de 4.1 po Longueur de lame de 1-1/2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845211
N° MFR80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"

Largeur de lame de 1/4 po, tournevis à fente OAL de 4.1 po Longueur de lame de 1-1/2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845211
N° MFR80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diamètre de la poignée
    1.31 po
  • Longueur de la poignée
    4.61 po
  • Longueur totale
    4.1000 po
  • Plage de longueur globale
    3 po à 6.9 po

Détails

  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
80012H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MAG 1/4"X1-1/2"