Motion
80043H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MAG #0X2-1/2 PO POZI

Gearwrench
80043H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2" POZI

No 0, OAL 5-3/4 po, tournevis cruciforme de précision longueur de lame 2-1/2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845239
N° MFR80043H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2" POZI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80043H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2" POZI

No 0, OAL 5-3/4 po, tournevis cruciforme de précision longueur de lame 2-1/2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845239
N° MFR80043H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2" POZI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    5-3/4,5-3/4 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 0 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
80043H MSR DOUBLE PASSE-PARTOUT MAG #0X2-1/2 PO POZI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon