Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Type de pièce jointeS.O.
- Couleur de la bandeS.O.
- Méthode d’insertionDéroulement
- Numéro de stock du fabricant18-10001
- Numéro CUP du fabricant810001798505
- Taux de réduction du bruit Nbre30 dB
- Quantité du colis200
- Couleur de la ficheOrange
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- Forme de la ficheExtrémité conique
- Gamme de produitsaccuFit
- Normes respectéesANSI/ISEA NRR, CSA
- CUP_NON810001790639
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 30 dB (petite) CSA Classe A(L) accuFit, conçue pour être utilisée dans des environnements bruyants (cote NRR élevée) La technologie brevetée X-Grip, qui réduit la pression de contact dans le conduit auditif et facilite le retrait, la conception des bouchons d’oreille a réduit considérablement l’amplitude du son, tout en permettant aux porteurs d’être alertés des sons vocaux et d’avertissement Mousse PU à haute densité et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Forme ergonomique et effilée pour le confort Toutes les tailles sont disponibles en option avec cordon