Motion
18-10002

HEXARMOR
18-10002

accuFit - petit - bouchon d'oreille jetable - avec cordon - 100 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198867
N° MFR18-10002
Prix49.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-10002

accuFit - petit - bouchon d'oreille jetable - avec cordon - 100 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198867
N° MFR18-10002
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
Prix49.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Couleur du cordon
    Gris
  • Matériau du cordon
    PVC
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro de stock du fabricant
    18-10002
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798512
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    accuFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001790646

Aperçu

Description du fabricant
18-10002 ACCUFIT - PETIT - JETABLE EA
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 30 dB (petite) CSA Classe A(L) accuFit. Conçu pour une utilisation dans des environnements bruyants (cote NRR élevée) La technologie brevetée x-grip. La technologie brevetée x-grip. réduit la pression de contact dans le conduit auditif et facilite le retrait. La conception des bouchons d’oreille réduit considérablement l’amplitude du son, tout en permettant aux porteurs d’être alertés des sons vocaux et d’avertissement. Mousse PU à haute densité et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs. Forme ergonomique et fuselée pour le confort.