Motion
IF1S-2436-5PYTL

LITTLE GIANT
IF1S-2436-5PYTL

Centre de travail mobile robuste;24 po L x 36 po L x 66.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655395
N° MFRIF1S-2436-5PYTL
Prix594.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IF1S-2436-5PYTL

Centre de travail mobile robuste;24 po L x 36 po L x 66.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655395
N° MFRIF1S-2436-5PYTL
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
Prix594.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 66.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    66.5 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    66.5 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    66.5 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    50 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Centre de travail mobile robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Pivot 4 avec freins Total Lock
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Centre de travail mobile robuste
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
IF1S-2436-5PYTL TRAVAIL MOBILE INTENSIF C
  • 1200 lb Capacité
  • Montants de 60 po de haut
  • Fentes réglables sur centres de 2 po
  • Tous les accessoires et tablettes achetés séparément
  • L’unité à un côté présente une conception de base ouverte