Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externeM24x3.00 mm
- Insérer la taille du filetageM8x1.25 mm; M24x3 mm
- Taille maximale du filetage interneM16 mm
- Diamètre nominal maximalM16 mm
- Taille minimale du filetage interneM4 mm
- Diamètre nominal minimumM4 mm
Détails
- Comprend une perceusePas de perçage inclus
- Comprend l’outil d’installationAucun outil d’installation
- Comprend un outil de retrait de la pinceOutil de retrait NoTang
- Comprend un taraudNonAppuyéInclus
- Insérer le matérielAcier
- Type de trousseInsertion filetée
- Nombre d’insertions58
- Norme de filetageGrossière métrique