Spécifications
Dimensions
- Longueur de la brosse1-1/2 po
- Largeur de la brosse1-3/8 po
- Longueur totale7-1/4 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de remplissageLaiton
- Matériau de la poignéePlastique
- Style de poignéeBrosse à dents
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Code PSC5350
- TypeGrattez
Aperçu
- Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.