Motion
03308673
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 4.6800 lbs Max Working Load, 4.2100 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722272
N° MFR03308673
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 4.6800 lbs Max Working Load, 4.2100 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722272
N° MFR03308673
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    4.6800 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Hauteur pleine
    0.2700 po
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    4.2100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03308673 03308673 .600X.041X1-1/2 10/PK