Motion
03309028
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.8500 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 15.8800 lbs Max Working Load, 26.5800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722307
N° MFR03309028
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.8500 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 15.8800 lbs Max Working Load, 26.5800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722307
N° MFR03309028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    15.8800 lb
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Hauteur pleine
    0.3290 po
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    26.5800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03309028 03309028 .850X.072X1 5/PK SS CO