Motion
05026554
Jeu d'extracteurs de vis cannelées en spirale 5 pièces ; Gamme de vis 3/16 à 3/4"
N° D’ARTICLE MI11726992
N° MFR05026554
Prix11.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu d'extracteurs de vis cannelées en spirale 5 pièces ; Gamme de vis 3/16 à 3/4"
N° D’ARTICLE MI11726992
N° MFR05026554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/64 po, 7/64 po, 5/32 po, 1/4 po, 17/64 po
  • Taille de l’extracteur
    #1, #2, #3, #4, #5
  • Diamètre maximal de la fixation
    3/4 po
  • Diamètre min. de la fixation
    3/16 po
  • Plage de tailles
    3/16 - 3/4 po

Détails

  • Comprend
    Extracteurs de vis à cannelure spiralée : no 1 - no 5
  • Nombre de pièces
    5
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Extracteur de vis à cannelure spiralée

Aperçu

Description du fabricant
05026554 05026554 NO 1 - NO 5 EXTR. VIS