Motion
09761107
Lame 9 po diam., 130 dents, lame de scie à froid en acier haute vitesse; diam. trou d'arbre 1-1/4 po, épaisseur de lame 0.078 po
N° D’ARTICLE MI11734601
N° MFR09761107
Prix245.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame 9 po diam., 130 dents, lame de scie à froid en acier haute vitesse; diam. trou d'arbre 1-1/4 po, épaisseur de lame 0.078 po
N° D’ARTICLE MI11734601
N° MFR09761107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix245.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    32 mm
  • Diamètre de la lame
    9 po
  • Épaisseur de la lame
    2.50 mm

Détails

  • Style d’arbre
    Standard
  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Grade de grain
    Moyen
  • Nombre de dents
    130
  • Code PSC
    3405

Aperçu

Description du fabricant
09761107 09761107 9 225MM 32MM BORE 130T
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.