Motion
62309620
Pistolet à soufflerie Milton rotatif réglable de 90 lb/po2 max. ; longueur de tube de 1/4 NPT, 4-1/2 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11746342
N° MFR62309620
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à soufflerie Milton rotatif réglable de 90 lb/po2 max. ; longueur de tube de 1/4 NPT, 4-1/2 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11746342
N° MFR62309620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    4-1/2 po

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Cote de décibels
    85-90 dB
  • Description
    Pistolet à air de poche
  • Débit
    8 pcm
  • Matériel
    Aluminium
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Milton
  • Type de pourboire
    Réglable rotatif

Aperçu

Description du fabricant
62309620 62309620 CHIOTS MILTON DE STYLE POCKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon