Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale34-5/8 po
- Hauteur de la plateforme10 po
- Longueur de la plateforme72 po
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Matériau de la rouletteRPT
- Type de rouletteRaccord tournant 2 , rigide 2
- Matériau de la terrasseBois franc
- Capacité de charge2,000 lb
- MatérielBois franc/acier
- Types de produitsCamion plateforme