Motion
67761288
755 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 3/8 po, assortiment de goupilles à ressort de 1/2 à 2 po de long, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11756501
N° MFR67761288
Prix583.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
755 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 3/8 po, assortiment de goupilles à ressort de 1/2 à 2 po de long, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11756501
N° MFR67761288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix583.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    2 po
  • Diamètre maximal de la goupille
    3/8 po
  • Longueur minimale
    1/2 po
  • Diamètre minimum de la goupille
    1/16 po
  • Tailles des broches incluses
    1/16in x1/2 in; 1/16in x5/8 in; 1/16in x3/4 in; 1/16in x1 in; 1/4in x1 in; 1/8 in x 1-1/2 in; 1/8in x1/2 in; 1/8in x3/4 in; 1/8in x1 in; 3/16 in x 1-1/4 in; 3/16 in x 1-1/2 in; 3/16in x1 in; 3/32in x1/2 in; 3/32in x5/8 in; 3/32in x3/4 in; 3/32in x1

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupilles à ressort
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    755
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
67761288 67761288 755PC GOUPILLE À FENTES