Motion
68090364
Vis M10 , DI 10.5mm , Rondelle de blocage externe à ressort en acier – DE 18mm , galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11757898
N° MFR68090364
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M10 , DI 10.5mm , Rondelle de blocage externe à ressort en acier – DE 18mm , galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11757898
N° MFR68090364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    10.50 mm
  • Diamètre extérieur
    18.00 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Épaisseur
    0.9000 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6797
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
68090364 68090364 M10 DENT MÉTRIQUE ALLONGÉE L
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.